Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80mm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S859171
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562140
EAN/GTIN:
     4016139199504
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1562140
Typ:
1516008/100
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Oberfläche:
Versilbert
Besonderheiten:
Unisoliert + Versilbert
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1516008/100, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,00*
€ 54,05*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 54,06*
7 Tage
14
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 108,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,39* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.