Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S859201
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562139
EAN/GTIN:
     4016139199498
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1562139
Typ:
1516006/40
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.60 mm
Oberfläche:
Versilbert
Besonderheiten:
Unisoliert + Versilbert
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: 04016139199498, TRU COMPONENTS, 1516006/40, Lackdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 15,55*
1 Tag
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,57*
8 Tage
119
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 22,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,253* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.