Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 130teilig M29166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S86118
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29166
EAN/GTIN:
     4003315714224
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Mit einem Antrieb von 6,3 mm / 1/4 Zoll und aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, bietet er dir die Zuverlässigkeit, die du brauchst.
Features:
Antrieb: 6,3 mm / 1/4 Zoll
aus Chrom-Vanadium-Stahl
TÜV/GS geprüft
130 tlg.
25,5x15x5
Lieferumfang:
Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”) 72 Zähne + Verlängerung 50 mm + Schraubendrehergriff + T-Gleitgriff + 13 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4”) SW: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm + 7 x Innensechskantschlüssel SW: 1,27/1,5/2/2,5/3/4/5 mm + Hakenschrauber + Bitadapter 6,3 mm (1/4”) + Je 1 Bit 50 mm lang: PH1/PH2 + Schlitz 4/6 mm + Bits 25 mm lang: Kreuzschlitz 2 x PH0/2 x PH1/4 x PH2/2 x PH3 + Schlitz 3/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8 mm + Kreuzschlitz 2 x PZ0/2 x PZ1/4 x PZ2/2 x PZ3 + Sechsrund T8/T10/T15/ T20/ T25/T27/T30/T35/T40/T45 + Innensechskant zöllig 1/16" + 5/64" + 3/32" + 7/64" + 1/8" + 9/64" + 5/32" + 3/16" + 7/32" + Sechsrund mit Bohrung T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40 + Innensechskant mit Bohrung, zöllig 5/64" + 3/32" + 7/64" + 1/8" + 9/64" + 5/32" + 2 Wing 4/6/8/10 + 3 Wing 1/2/3/C1/C2/C3 + Innensechskant 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8 mm + Innensechskant mit Bohrung SW 2/2,5/3/4/5/6 mm + Vierkant S0/S1/S2/S3 + 4 Wing 6/8/10 + Vielzahn M5/M6/M8 + Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
256 mm
Breite:
152 mm
Gewicht:
1.5 kg
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
130teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,70*
€ 22,66*
1 Tag
125
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 22,67*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,72*
€ 24,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,92*
€ 25,55*
8 Tage
132
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.