Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)4551 Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.50mm 54551080401D 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S86183
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     54551080401D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
21.10 mm
Länge:
11.30 mm
Breite:
28.00 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
54551080401D
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Federklemme + Stecker
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss
AWG max.:
16
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
Abisolierlänge (max.):
11.00 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AK4551/8KD-35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 5,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.