Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S863182 Herst.-Nr.: 08251-20 EAN/GTIN: 4078500058018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Pipeline Viereckregner von GARDENA ist Teil des Pipeline Systems, schnell an einer Wassersteckdose mit nur einem Klick angeschlossen und dann sofort einsatzbereit. Mehrere Einstellmöglichkeiten bieten eine Vielfalt an Optionen für die Gartenbewässerung. Die Intensität lässt sich durch eine Regulierung des Wassermengendurchflusses einstellen. Das ermöglicht eine individuelle Anpassung, zum Beispiel für die Bewässerung des Rasens oder des Gemüsebeetes. Für eine präzise, flexible und gleichmäßige Bewässerung auf einer Fläche von 9 bis 216 m² sorgen die Düsen des Viereckregners. Durch die gleichmäßige Bewässerung können auch keine Pfützen entstehen. Zusätzlich lässt sich mit Hilfe der Einstellregler sowohl die Reichweite zwischen 3 und 18 Metern als auch die Sprengbreite zwischen 3 und 12 Metern regulieren. Sogar eine Bewegung des Regnerkopfes um 360° ist per Hand möglich. Ein weiteres Merkmal ist die leichte Wartung des Gartensprengers. Der eingebaute Filter im Regner ist herausnehmbar und unter fließendem Wasser zu reinigen, während die aus weichem Kunststoff bestehenden Sprühdüsen mit dem Finger abgewischt werden können, um eventuelle Kalkablagerungen zu entfernen. Im Sprinkler sind hochwertige Materialien verbaut, die ihn vor UV-Licht schützen. Beim Pipeline Viereckregner handelt es sich um ein Qualitätsprodukt Made in Europe. Features: Einfacher Anschluss durch das Original GARDENA System Reichweite und Sprengbreite mit Reglern einstellbar, Präzise Bewässerung auf Flächen von 9 bis 216 m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlegeart: | oberirdisch | Serie: | Sprinklersystem | Produkt-Art: | Viereckregner | Flächenart: | Viereck | Beregnete Fläche (max.): | 216 m² | Beregnete Fläche (min.): | 9 m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,30* | € 26,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,66* | € 26,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 20,36* | € 27,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,68* | € 28,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,69* | € 36,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|