Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S863862 Herst.-Nr.: 17702-20 EAN/GTIN: 4078500057493 |
| |
|
| | |
| Mit dem EcoLine Unkrautstecher von GARDENA gelingt das Entfernen von Unkraut zusammen mit der Wurzel einfach und präzise, sodass der Garten schnell von den ungewollten Pflänzchen befreit ist. Der Stecher eignet sich besonders gut für das Entfernen von Löwenzahn. Der verwendete Kunststoff wurde zu mehr als 85 Prozent aus recyceltem Material gefertigt, größtenteils aus Haushaltsabfällen. Der Metall-Kopf des Stechers besteht aus beschichtetem Stahl, der zu mehr als 25 Prozent aus recyceltem Material gewonnen wurde. Dies macht den EcoLine Unkrautstecher nicht nur robust und langlebig, sondern verleiht ihm auch ein elegantes und zeitloses Design. Durch den ergonomisch geformten Griff des Stechers geht die Gartenarbeit und das Unkrautjäten leicht von der Hand. Am Ende des Stechergriffs ist ein schickes, gewachstes Holzelement verarbeitet worden. Das verwendete Holz ist FSC-zertifiziert. Der EcoLine Unkrautstecher ist Made in Europe. Features: Müheloses Entfernen von Unkraut mit der Wurzel aus dem Boden Ergonomisch geformter Griffs Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Unkrautstecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA Ecoline |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 12,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,76* | € 12,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,31* | € 12,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,31* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|