Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS D25T5-M5 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 25mm x 5mm N35 Grenztemperatur (max.): 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S869971
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218979
EAN/GTIN:
     4064161297606
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.
Features:
Mit Innenloch 5 mm
Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung + 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
D25T5-M5
Material:
N35
Grenztemperatur:
80 °C
Besonderheiten:
mit 1 Loch, konisch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Ring
Innenloch-Ø:
5 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, D25T5-M5, ringmagnet, neodym-magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
847
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 16,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 16,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 9,33* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.