Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components W10L10T3-M3 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 10 x 10 x 3mm N35 Grenztempe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S869991
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.
Features:
Mit Innenloch 3 mm
Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung + 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Typ:
W10L10T3-M3
Material:
N35
Besonderheiten:
mit 1 Loch, konisch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Rechteckig
Innenloch-Ø:
3 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rechteckmagnet, tru components permanent-magnet, permanent magnet, permanentmagnet 3mm, TRU COMPONENTS, W10L10T3-M3, rechteckmagnet, quadermagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,27*
2 Tage
423
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,29*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,40* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.