| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S873111 Herst.-Nr.: 2743-802 EAN/GTIN: 7318307438024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorhang auf für weihnachtlichen Fassadenschmuck und Lichterglanz! Wenn Sie nach einem außergewöhnlichen Leucht-Accessoire suchen, das Ihr Haus in eine magische Winter-Kulisse verwandelt, ist dieser zauberhafte Lichtervorhang ein wahrer Glücksgriff. Die bernsteinfarben strahlenden Lichtpunkte wirken wie Goldregen und durchbrechen stimmungsvoll die Dunkelheit. Ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: 96 bernsteinfarbene Dioden 24 V Außentrafo weißes Kabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabelfarbe: | Weiß | Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h | Einsatzbereich: | Außen | Betriebsspannung: | 24 V | Länge: | 13 m | Energieeffizienzklasse: | G | Sockel: | LED fest eingebaut | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtete Länge: | 3 m | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 738927 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Leuchtmittel-Anzahl: | 96 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Ausführung: | Lichtervorhang | Zuleitungslänge: | 10 m | Produkt-Art: | Lichtervorhang-Eisregen | Leuchtfarbe: | Bernstein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innenlichterkette, Lichterhimmel, Lichternetz, Lichtervorhang, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung konstsmide, weihnachtsbeleuchtung, Konstsmide, LED Eisregen Lichtervorhang, Lichterketten, LED-Lichterketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |