Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Lichtervorhang Eiszapfen 24V Lichtervorhang Bernstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S873321
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2746-802
EAN/GTIN:
     7318307468021
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Figur
Let it shine! Wenn die Nächte länger, dunkler und kälter werden, wird es höchste Zeit für herzerwärmende Dekoration und Lichterglanz! Mit diesem außergewöhnlichen Leucht-Accessoire hüllen Sie Ihr Haus in magischen Winter-Zauber. Und alle wissen: Wenn die bernsteinfarben scheinenden Eiszapfen an Ihrem Dachüberstand um die Wette strahlen und die Nacht erhellen, ist Weihnachten nicht mehr weit. Ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
16 Zapfen
24 bernsteinfarbene Dioden
24 V Außentrafo
weißes Kabel
Lieferumfang:
Lichtervorhang · Außentrafo · Anleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Weiß
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
24 V
Länge:
13.75 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
3.75 m
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lampenabstand:
25 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Motiv:
Eiszapfen
Ausführung:
Lichtervorhang
Zuleitungslänge:
10 m
Produkt-Art:
Lichtervorhang
Leuchtfarbe:
Bernstein
Weitere Suchbegriffe: Dekoaufsteller, Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Innenlichterkette, Lichterhimmel, Lichternetz, Lichtervorhang, Weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung, Konstsmide, LED Eiszapfen Lichtervorhang, Lichterketten, LED-Lichterketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,17*
€ 67,20*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,37*
€ 67,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.