Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino MD-325R3 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 6 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S877121
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-325R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
16 mA
Durchmesser:
5.5 mm
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Kopf-Höhe:
3.2 mm
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
4.4 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor + LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
6 mcd
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 02050004842142, Oshino, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,36*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.