Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG5-C5 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87817
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C5
EAN/GTIN:
     8716309065412
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Steckerleiste mit 5 überspannungsgeschützten Anschlüssen bietet optimalen Schutz Ihrer hochwertigen Elektrogeräte zu Hause und im Büro.
Features:
Ableitstrom 9 kA
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
9 kA
Höhe:
45 mm
Länge:
330 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
56 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
5
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,80*
€ 6,78*
ab € 8,35*
€ 11,81*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,79*
4 Tage
25
€ 1,00*
ab € 14,78*
€ 20,70*
€ 3,50*
ab € 28,16*
€ 38,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.