Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE 7335 Zauberbasis Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S878312
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     7335
EAN/GTIN:
     4011689733505
Suchbegriffe:
ESGE
Mixstab
Pürierstab
Mit der neuen Zauberbasis kommt Ordnung in die Küche. Sie dient allen ESGE-Zauberstab® Modellen als praktische und formschöne Standhalterung. Aber nicht nur für das Gerät selbst bietet die Zauberbasis Platz. Auch eine Schublade zur Aufbewahrung des Zubehörs sowie eine Halterung für das Stromkabel fehlen nicht. On Top gibt es noch eine Mulde, in die der Zerkleinerer passt. Jetzt ist alles griffbereit an seinem Platz und nichts geht mehr verloren.
Features:
Aufbewahrungsstation für alle ESGE-Zauberstab Modelle, außer Gastro-, Profi und Maître
Schublade zur Aufbewahrung des Zubehörs
Halterung für das Stromkabel
Lieferumfang:
Zauberbasis + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung ohne Zauberstab und Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
257 mm
Länge:
153 mm
Breite:
166 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Zauberbasis
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,26*
€ 30,91*
1
€ 5,46*
ab € 23,85*
€ 32,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 32,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 24,48*
€ 33,30*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.