Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE 7126 Mixbecher Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S878352
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     7126
EAN/GTIN:
     4011689107719
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Geeignet für mittelgroße Mengen. Mit Messskala, inkl. Deckel. Auch für den Tiefkühler und den Mikrowellenofen.
Features:
ESGE-Mixbecher mit Deckel und 0,6 l Inhalt
Lieferumfang:
ESGE-Mixbecher mit Deckel
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Material:
Tritan
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Mixbecher
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, ESGE, Mixstab, Pürierstab
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 9,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,92*
€ 9,96*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.