Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S878682 Herst.-Nr.: 48820 EAN/GTIN: 4011689488207 |
| |
|
| | |
| Mit der EISMASCHINE Snow öffnet die ganz persönliche Eisdiele! 1 Liter Eiscreme kann in ihr zubereitet werden; mit vorgekühlten Zutaten ist Sahneeis nach circa 30 Minuten fertig. Vegan, laktosefrei oder steviahaltig – kein Problem, klappt mit diesem Gerät. Dafür sorgen der selbstkühlende, vollautomatische Kompresser und der robuste Motor (Dauerbetrieb-geeignet). Neben den Gefrierbereich bis circa -35°C sind einfache Bedienung, entnehmbarer, eloxierter Eisbehälter fürs bequeme Säubern und eine Bedienungsanleitung mit leckeren Rezeptideen weitere Pluspunkte. Features: Volumen für ca. 1 l Eiskreationen Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor Entnehmbarer, eloxierter Eisbehälter zur leichten Reinigung Lieferumfang: Eismaschine Snow + Bedienungsanleitung mit Rezepten Weitere Informationen: | | Tiefe: | 260 mm | Höhe: | 230 mm | Breite: | 355 mm | Gewicht: | 7.3 kg | Fassungsvermögen: | 1 l | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,49* | € 147,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 143,52* | € 171,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 144,40* | € 171,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,06* | € 189,58* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,04* | € 192,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|