Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCA19R Befestigungssockel 541267 Bündel-Ø-Bereich 3.60mm (max) 4fach einfädeln T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S883371
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     541267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Befestigungssockel, zum Einfädeln von 4 Seiten, selbstklebend.
Features:
Transparent
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich3.60 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Maßangaben:
(L x B) 19 x 19 mm
Herst.-Teilenr.:
541267
Typ:
WCA19R
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
3.60 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, WCA19R, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,253*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 20,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.