Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LM01GND Lasermodul Punkt Grün 1mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S884141
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566747
EAN/GTIN:
     4016139229218
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün
Grünes Lasermodul für den Einsatz in z. B. in Wasserwaagen oder Mess- und Testschaltungen.
Features:
Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
50 mm
Farbe:
grün
Typ:
LM01GND
Betriebsstrom:
240 mA
Durchmesser:
14 mm
Temperaturbereich:
-10 - 40 °C °C
Betriebsspannung:
3 V/DC
Wellenlänge:
532 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, 04016139229218, TRU COMPONENTS, LM01GND, grüner laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 39,99*
1 Tag
192
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 40,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,12*
€ 79,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.