Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566879 Bedruckte Klebemarker Aufdruck 1 - 45 606629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S886401
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566879
EAN/GTIN:
     4016139230535
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leiterbezeichnungshülse weiss
10 Karten zu je 3 Reihen mit je 15 Spalten und 7 Aufklebern pro Spalte(insgesamt 315 einzelne Zahlen pro Karte).
Die Spalten selbst sind so perforiert, dass entweder:
· ein 6fach-Aufkleber und eine einzelne Ziffer oder
· zwei 3fach-Aufkleber und eine einzelne Ziffer entnommen werden kann.
Natürlich können Sie mit einer Schere auch 315 einzelne Aufkleber aus einer Karte ausschneiden.
Features:
Anzahl Markierer: 3150
Aufdruck: 1 - 45
Lieferumfang:
10 Karten im Taschenbuch.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
606629
Ausführung:
Ziffern
Besonderheiten:
selbstklebend + zur nachträglichen Montage
Aufdruck:
1 - 45
Etiketten je Blatt:
315
Anzahl Markierer:
3150
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbcodiert:
Ja
Produkt-Art:
Bedruckte Klebemarker
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, tru components leitermarkierer, TRU COMPONENTS, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,69*
1 Tag
553
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,71*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.