Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla FAE160/170 Frontplatte Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90633
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     27000300
EAN/GTIN:
     4016138519853
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
RCP 1600 1700 (Best.-Nr. 51 99 95 und 51 98 20)
Typ:
FAE160/170
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Frontplatte
Weitere Suchbegriffe: Bopla, FAE160/170
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,53*
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,54*
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,23*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,05*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.