Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Signalsäulenelement 2370511 SG 2370.511 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90635
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2370511
EAN/GTIN:
     4028177656468
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Höhe:
56 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
LED Blinklichtelement
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
70 mm
Typ:
SG 2370.511
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 61,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,07*
€ 63,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,63*
€ 63,75*
€ 5,95*
ab € 50,61*
€ 64,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,78*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
647.210.75
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.