Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S909911 Herst.-Nr.: 31-5000020-06-02 EAN/GTIN: 4260432550016 |
| |
|
|  |  |
 | Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien vom VdS und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. Features: Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer) App-Fähigkeit über Smartsonic EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Montagematerial + Klebepad + Kurzanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 48 mm | Gewicht: | 210 g | Durchmesser: | 104 mm | Zertifizierung: | EN14604 + VdS zertifiziert + Q-Label | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 dB | Betriebsspannung (Details): | 3,6 V (Lithiumbatterie fest verbaut) | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 19,51* | € 26,21* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,62* | € 27,41* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,54* | € 27,50* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 20,42* | € 27,50* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 21,40* | € 29,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|