Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 187207 Brandschutzschalter 2polig 16A 0.01A 230 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S916411
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187207
EAN/GTIN:
     4015081822560
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
eaton afdd
Der Brandschutzschalter von Eaton ist die einzige bewährte Technologie zum Schutz vor Bränden, die durch serielle Fehlerlichtbögen ausgelöst werden. Ergänzend zu Leitungsschutzschalter oder FI/LS-Schaltern erfassen Brandschutzschalter parallele und serielle Fehlerlichtbögen, indem sie permanent das Hochfrequenzrauschen von Spannung und Strom auf deren Intensität, Dauer und die dazwischen liegenden Lücken messen. Integrierte Filter mit intelligenter Software werten diese Signale aus und veranlassen bei Auffälligkeiten innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde das Abschalten des angeschlossenen Stromkreises. Der Einsatz der Brandschutzschalter wird besonders in Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Museen und feuergefährdeten Betriebsstätten empfohlen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Leitungsschutzschalter
Nennspannung:
230 V/AC
Auslöse-Charakteristik:
C
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Produkt-Art:
Brandschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, Eaton, AFDD-16/2/C/001-A, Fehlerlichtbogen-Erkennung, Fehlerlichtbögen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,25*
€ 140,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,61*
€ 141,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,06*
€ 143,12*
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 145,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 146,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.