Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek UP-350-48 Schaltnetzteil 48 V/DC 6.25A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92260
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     UP-350-48
EAN/GTIN:
     4016138623437
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Offenes Einbau-Netzteil im kompakten U-Profil mit sehr hoher Leistungsdichte.
Features:
48 V/DC / 6.25 A


Anzahl der Ausgänge 3 x
Hochtemperatur-Bauteile
Ausgang fernschaltbar
Hoher Wirkungsgrad
Hinweise:
Für den Anschluss wird 3 x Crimpkontakt (741112) und 1 x Gehäuse (740641) benötigt.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Höhe:
38 mm
Länge:
231 mm
Breite:
102 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
1.06 kg
Anzahl Ausgänge:
3 x
Typ:
UP-350-48
Funk-Entstörung:
EN55022 Class B, EN61204-3, EN61000-6-3
Ausgangsstrom (max.):
6.25 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
PFC:
Ja
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 127 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
6.25 A
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, 04016138623437, Cotek, einbaunetzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.