Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek UP-350-15 Schaltnetzteil 15 V/DC 20A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92264
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     UP-350-15
EAN/GTIN:
     4016138623413
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Offenes Einbau-Netzteil im kompakten U-Profil mit sehr hoher Leistungsdichte.
Features:
15 V/DC / 20 A


Anzahl der Ausgänge 3 x
Hochtemperatur-Bauteile
Ausgang fernschaltbar
Hoher Wirkungsgrad
Hinweise:
Für den Anschluss wird 3 x Crimpkontakt (741112) und 1 x Gehäuse (740641) benötigt.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Höhe:
38 mm
Länge:
231 mm
Breite:
102 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
1.06 kg
Anzahl Ausgänge:
3 x
Typ:
UP-350-15
Funk-Entstörung:
EN55022 Class B, EN61204-3, EN61000-6-3
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
PFC:
Ja
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 127 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
20 A
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, Cotek, einbaunetzteil, einbaunetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.