Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP PSE200U 3A Selektivitätsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92544
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1961-2BA11
EAN/GTIN:
     4025515152651
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Selektivität und schnelle Fehlerortung in 24-V-Abzweigen
Die Selektivitätsmodule SITOP PSE200U, SITOP select und SITOP SEL1200/-1400 sind die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt und signalisiert.

Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei "schleichenden" Kurzschlüssen sichergestellt. Hier kommen Leitungsschutzschalter nicht oder zu spät zum Auslösen, auch wenn das Netzgerät den erforderlichen Auslösestrom liefern könnte. Die intakten Abzweige versorgt das SITOP Ergänzungsmodul absolut unterbrechungs- und rückwirkungsfrei weiter mit 24 V und vermeidet dadurch gegebenenfalls einen Totalausfall der Anlage.

Anwendungsbereich
Das Selektivitätsmodul dient in Verbindung mit 24-V-Stromversorgungen zur Aufteilung des Laststroms auf mehrere Stromzweige und zur Überwachung der einzelnen Teilströme. Durch Überlast oder Kurzschluss verursachte Fehler in einzelnen Zweigen werden erkannt und selektiv abgeschaltet, sodass weitere Laststrompfade von der Störung unbeeinflusst bleiben. Dadurch wird eine schnelle Fehlerdiagnose erreicht, Stillstandszeiten werden minimiert.
Features:
Wahlweise acht oder vier Verbraucherabzweige pro Modul
Sicheres Erkennen von Überlast oder Kurzschluss im 24-V-Kreis
Diagnose über Summenmeldekontakt oder Einzelkanalmeldung
Sequentielles Zuschalten der Abzweige zur Reduzierung des Einschaltstroms möglich
Zuverlässiges Abschalten im Überlastfall, unabhängig von Leitungslängen und -querschnitten
Auswertung über kostenlose SIMATIC S7-Funktionsbausteine für Module mit Einzelkanalmeldung
Varianten mit variabel einstellbarem Ansprechschwellwert von 0,5 bis 3 A, 2 bis 10 A oder 3 bis 10 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
200 g
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Typ:
SITOP PSE200U 3 A
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Selektivitätsmodul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,22*
€ 99,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,21*
€ 100,08*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 86,20*
€ 100,45*
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 103,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP14342BA20
ab € 146,47*
Zubehör
Siemens
6EP14332BA20
ab € 112,58*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 135,67*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,27*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 151,19*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,25*
Zubehör
Siemens
6EP33348SB000AY0
ab € 141,55*
Zubehör
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 109,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.