Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-5.5 Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5mm 1m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92926
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-5.5
EAN/GTIN:
     4016138793659
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.
Features:
Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 1 m
Semiflexibel
640 x 480 Pixel
Schwanenhals auf bis zu 4 m verlängerbar
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Schutzart:
IP67
Gewicht:
95 g
Durchmesser:
5.5 mm
Sonden-Länge:
1 m
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
30 - 60 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis +45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-350XIPSD
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 135,44*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 135,46*
€ 3,50*
ab € 125,43*
€ 152,73*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 263,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.