Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Befestigungsschelle steckbar 93013c1199 Bündel-Ø-Bereich 25mm (max) für Steckmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S935571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93013c1199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Kabelhalter mit Kleber

Features:
Weiß
Befestigungsschelle
steckbar
Bündel-Ø-Bereich 25 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
81 mm
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
93013c1199
Typ:
93013c1199
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
für Steckmontage im Mauerwerk + mit Steckdübel
Befestigungsart:
steckbar
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
54
2
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
8 Tage
54
10
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 2,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.