| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S941421 Herst.-Nr.: 17520 EAN/GTIN: 4003482175200 |
| |
|
| | |
| Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 504 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 110 cm sowie einem Gewicht von bis zu 80 kg. Eine Schablone zur Vereinfachung der Montage ist im Lieferumfang enthalten. Features: Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 110 cm Breite und bis 80 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsstark Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 504 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 41 mm | Höhe: | 50 mm | Farbe: | grau | Breite: | 200 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Türschließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,27* | € 51,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,72* | € 51,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,81* | € 66,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,14* | € 66,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|