Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9350001 Personenschutz-Kabeltrommel Kunststoff PRCD-S+ Schwarz, Blau, Grau, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S948931
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9350001
EAN/GTIN:
     9003399328510
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
Handwerker sind häufig mit dem Problem konfrontiert, dass sie ihre Elektrowerkzeuge an Steckdosen anschließen müssen, deren Funktionssicherheit sie nicht überprüfen können. Fehlerhafte Elektroinstallationen (z.B. fehlender Schutzleiter oder Vertauschung von Schutzleiter und Außenleiter) sind in der Regel ohne eine genauere Untersuchung nicht erkennbar und somit besonders gefährlich. Schwerwiegende Unfälle können die Folge sein. Der PRCD-S+ von PCE schützt den Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen.
Bei Einstecken des PRCD-S+ in eine Steckdose mit unbekannter Schutzmaßnahme erfolgt eine automatische Routineprüfung. Nur wenn sich die Steckdose in einem einwandfreien und sicheren Zustand befindet (Signaleinheit blinkt grün), lässt sich der PRCD-S+ einschalten. Die Signaleinheit leuchtet dann dauerhaft in der Farbe grün. Erst jetzt kann auch der elektrische Verbraucher eingeschaltet werden.
Nach Inbetriebnahme des elektrischen Verbrauchers dient der PRCD-S+ als Fehlerstromschutzschalter und schützt den Anwender so gegen gefährliche Ströme, welche durch defekte elektrische Betriebsmittel verursacht werden können. Darüber hinaus verfügt der PRCD-S+ über eine Unterspannungsauslösung, welche ein selbständiges Wiedereinschalten der Verbrauchers nach einem Stromausfall verhindert.
Features:
Jetzt mit TopTaurus2 Stecksystem
Schalter vor- bzw. nacheilend
Erkennt Überspannung oder Gleichspannung
IP54
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kabellänge:
40.00 m
Schutzart:
IP54
Steckdosen:
4
Bauart:
PRCD-S+
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Eingänge:
1
Material:
Kunststoff
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Besonderheiten:
mit PRCD
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau + Grau + Rot
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Personenschutz-Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kunststoff kabeltrommel 40m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 40m, PCE, XREEL310 4xSSD54 40m3G25VG-StH07 SW, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 451,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,46*
€ 451,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,31*
€ 451,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.