Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153425002 Litze A03VH-H 2 x 0.75mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949541
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153425002
EAN/GTIN:
     4008221534256
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltleitung
Steuerkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153425002
Typ:
153425002
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
A03VH-H
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, litze, Kopp, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 32,54*
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 32,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,7692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.