Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer LTS 604 Labor-Trenntrafo einstellbar 1000 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95299
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     LTS 604
EAN/GTIN:
     4016138109467
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt).
Features:
Eingang N/A
Ausgang 2 - 250 V/AC / 4 A
Leistung 1000 VA
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Tiefe:
282 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
452 mm
Gewicht:
18 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzeige-Art:
analog
Typ:
LTS 604
Ausgangsstrom:
4 A
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Steckdose ohne Schutzleiter
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 663,76*
€ 750,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 645,55*
€ 750,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,21*
€ 892,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 731,91*
€ 870,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,77*
€ 813,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,55*
€ 768,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.