Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mgv P60-12051 DIN-Einschub Einbau-Schaltnetzteil P60-12051 Anzahl Ausgänge: 1 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95322
Hersteller:
     MGV Stromversorgungen
Herst.-Nr.:
     158.241.470
EAN/GTIN:
     4016138425772
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
MGV entwickelt und fertigt seit drei Jahrzehnten innovative Schaltnetzteile für nahezu jeden
Einsatzbereich. Qualität und Innovation ist bei den Geräten "Made in Germany" Pflicht. Die robusten Geräte können durch die optionale Frontplatte in Einschub-Systeme nach DIN 41494 Teil 5 eingebaut werden. Alle Geräte erfüllen die EN61000-3-2 der Klasse A oder D (ausgenommen P3310) und besitzen Der Anschluss erfolgt über kodierbare Steckverbinder.
Features:
/


Leistung
Hinweise:
1HE (Höheneinheit) = 43 mm, 1TE (Teileeinheit) = 5,08 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kodierbare Steckverbinder
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
P60-12051
Leistung (Details):
60 W
Gesamt-Abm.:
3 HE / 6 TE
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
PFC:
Ja
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC
Ausgangsstrom 1:
5.0 A
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, einbau netzteil, mgv, P60-12051, Rack-Netzteil, 19"-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 242,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 242,17*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 380,43*
€ 446,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.