Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVSE 400/24-10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Anzahl Ausgänge:1 x Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95381
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 400/24-10
EAN/GTIN:
     4016138545463
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Alle PowerVision Schaltnetzteile verfügen über ernorme Leistungsreserven durch den integrierten Power Boost. Ein problemloses Anlaufen von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen ist sichergestellt. Auch das schnelle Auslösen von kostengünstigen Standard-Leitungsschutzschaltern ist dank der Top Boost Technologie erstmals möglich. Die Stromversorgungen sind mit internen Eingangssicherungen ausgestattet. Der Einsatz der Geräte ohne die sonst übliche Vorsicherung für den Geräteschutz spart Geld und Platz in Ihrer Anlage. Die dreiphasigen PowerVision Schaltnetzteile sind in drei Ausbaustufen erhältlich. Die Elektronik überwacht die Höhe der Eingangspannungen, mögliche Phasenausfälle, Frequenz und Drehfeldrichtung.
Features:
28.8 V/DC / 10 A
240 W
200% Power Boost für 4 Sekunden
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 340 - 550 V/AC
480 - 780 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -25 - +70 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
127 mm
Länge:
179.5 mm
Breite:
57 mm
Gewicht:
1.3 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
400 - 500 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
PVSE 400/24-10
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1
MTBF:
500000 h
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
340 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Eingangsspannung:
340 - 550 V/AC<br>480 - 780 V/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 170,97*
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 170,98*
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 174,09*
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 177,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,57*
€ 199,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,64*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.