Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-PS/3AC/24DC/40 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40A 960W Anzahl Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866802
EAN/GTIN:
     4046356152877
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
QUINT POWER mit SFB-Technology sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit. Mit dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms lösen erstmalig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell aus. Die präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten.
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten durch Power Boost. Fernüberwachung durch aktiven Schaltausgang und potenzialfreien Relaiskontakt. Ausgleich von Spannungsfällen und Laden von Akkus durch einstellbare Ausgangsspannung. Hohe Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückung > 20 ms. Anschlüsse: Schraubklemmen, bis einschließlich 10 A servicefreundliche Schraub-/Steckklemmen. Einwandfreie Funktion der dreiphasigen Geräte auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase.
Features:
29.5 V/DC / 40 A
960 W
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 3x 320 - 575 V/AC / 450 - 800 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Präventive Funktionsüberwachung
Power Boost - Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten
SFB Technology - schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern
Weitere Informationen:
Leistung:
960 W
Höhe:
130 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
2.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC + 450 - 800 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
3
Herst.-Teilenr.:
2866802
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
29.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
575 V/AC
Eingangsspannung (min.):
320 V/AC
Eingangsspannung:
3x 320 - 575 V/AC / 450 - 800 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 338,57*
€ 371,05*
Frei Haus
ab € 329,51*
€ 371,06*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 347,39*
€ 379,01*
Frei Haus
ab € 361,76*
€ 396,67*
Frei Haus
ab € 377,69*
€ 414,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,46*
€ 425,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 193,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 98,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 22,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 22,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 22,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.