Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 9000-41042-0100600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95662
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41042-0100600
EAN/GTIN:
     4048879000031
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
MICO - die Intelligente Stromverteilung. Sowohl Leitungsschalter als auch elektronische Überstromschutzeinrichtungen mit Strombegrenzung im Betrieb fördern die Brandgefahr, da Fehlerströme weiter fließen oder Betriebsspannungen einbrechen. Somit sind der Fehler und der Anlagen stillstand vorprogrammiert – dies verhindert MICO aktiv. Die 2 Kanal Variante bietet: sicheren Brandschutz · Spart 30% Platz · Reduziert Einschaltströme · Speichert Betriebszustände · Schaltet Überströme schnell und sicher ab · Klare Statusanzeige durch LED · Brücksystem für schnelle und sichere Montage · 2-kanalig · Für kapazitive Lasen von bis zu 20000 µF.

MICO Classic ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Das Abschaltverhalten ist ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module überwachen Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisieren Grenzlasten und lösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten konsequent aus.
Features:
Die elektronische Lastkreiskontrolle für 24 V/DC
Zwei Ausgangskanäle
Einstellbare Strombereiche
Fern-Einschalten über ein 24-VDC-Signal
Potenzialfreier Meldekontakt
Minimale Verlustleistung
Temperaturunabhängig
Optimales Abschaltverhalten: So früh wie nötig, so spät wie möglich
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Ausführung:
Elektronischer Geräteschutzschalter
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anschlüsse:
Federzugklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1/2/3/4 A
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Eingangsspannung:
24 V/DC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,18*
€ 78,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,41*
€ 82,03*
€ 8,95*
ab € 65,28*
€ 82,14*
€ 5,00*
ab € 72,45*
€ 88,04*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.