Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Glasbruchmelder VA 200 2er Set 85 dB 5977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S966071
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5977
EAN/GTIN:
     4030152059775
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
fenster glasbruchsensor
Der lautstarke Alarm vom 85 dB wird durch eine Erschütterung ausgelöst. Geeignet für eine Montage an Fenster und Türen.
Features:
85 dB lauter Alarm
Einfache Montage
Inkl. Batterien
Lieferumfang:
2x Glasbruchmelder · 6x LR44 Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
76 g
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Set:
2er Set
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Tür-Fenster-Alarm
Komponente:
Glasbruchmelder
Weitere Suchbegriffe: 04030152059775, Olympia, VA 200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,55*
1
€ 6,78*
ab € 3,03*
€ 4,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,59*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,65*
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,17*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,69*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,89*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.