Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-STT 2000B 4.5 Labor-Trenntrafo einstellbar 1200 VA Anzahl Ausgänge: 1 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97124
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35320154
EAN/GTIN:
     4016138221435
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regeltrafo
Regeltransformator
Bei dem EA-STT 2000B 4.5 handelt es sich um einen isolierenden Stell-Trenn-Transformator mit einem Ausgang von 0 bis 260 V/AC mit LED Anzeige.
Mit dem Trenn-/Stelltransformator EA-STT 2000 B steht ein unentbehrliches Stromversorgungsgerät für Labor und Werkstatt zur Verfügung. Es liefert eine galvanisch vom Netz getrennte regelbare Netzspannung, die im Bereich von 0 - 260V/AC auf der Front eingestellt werden kann. Die Ausgangsspannung steht an der Steckdose auf der Front zur Verfügung.
Die Ausgangswerte wie Strom und Spannung werden mit präzisen, digitalen Messinstrumenten angezeigt.
Der Eingang ist mit einer trägen Schmelzsicherung abgesichert, die über dem Netzschalter angeordnet ist. Ein thermischer Überstromauslöser, mit dem der Ausgang des Transformators abgesichert ist, befindet sich über der Ausgangssteckdose.
Features:
Eingang N/A
Ausgang 0 - 260 V/AC / 4.5 A
Leistung 1200 VA
Geeignet für den Schul- und Ausbildungsbetrieb
Geeignet für Industrie- und Systemanwendungen
Geeignet für Werkstatt und Entwicklung
Dreistellige Anzeigen für Spannung und Strom
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
Regelbarer AC-Ausgang
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 VA
Tiefe:
265 mm
Höhe:
178 mm
Breite:
237 mm
Gewicht:
31 kg
Anzahl Ausgänge:
1
Anzeige-Art:
digital (LED)
Typ:
EA-STT 2000B 4.5
Ausgangsstrom:
4.5 A
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
260 V/AC
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Steckdose ohne Schutzleiter
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, labornetzgerät, 04016138221435, EA Elektro Automatik, EA-STT 2000B 45, trenntransformatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 748,04*
€ 868,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 768,73*
€ 868,31*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,17*
€ 868,47*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.123,44*
€ 1.237,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,30*
€ 1.033,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,15*
€ 1.012,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,75*
€ 1.002,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,00*
€ 960,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,24*
€ 926,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.