Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS S060-15 Schaltnetzteil 4A 60W 15 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97528
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS S060-15
EAN/GTIN:
     4016138246131
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
platinen netzteil

Features:
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: /
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
35 mm
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Anschluss:
Schraubanschlüsse
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
SPS S060-15
Größe:
B
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung (min.):
15 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
4 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 60,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,13*
€ 61,00*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 121,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.