Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1450 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983061
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
Servomotor
servomotor adafruit
Diese Qualitäts-Hobby-Servomotoren in Mikrogröße haben ein Metallgetriebe und ein Rückmeldesignal, das auf ein viertes weißes Kabel ausgeführt wird. Dieses Signal kann von einem Analogeingang ausgewertet werden, um die Position des Servos zu erhalten. In der Robotik kann das die Stabilität erhöhen oder dazu dienen Bewegung aufzunehmen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.6 mm
Länge:
32.7 mm
Breite:
31.2 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Tool-Typ:
Development-Tool
Betriebsspannung:
6 V
Weitere Suchbegriffe: servo, Adafruit, Analog Feedback Micro Servo - Metal Gear, 1528-1090-ND, B2122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.