Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1381 Erweiterungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983431
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Dieses Breakout-Board ist der ideale Begleiter für den DSP-Codec-Chip VLSI VS1053B. Der VS1053 kann eine Vielzahl von Audioformaten wie MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, MIDI, FLAC, WAV (PCM und ADPCM) decodieren. Der Codec kann auch für Audioaufnahmen in den Formaten PCM (WAV) und komprimierten Ogg Vorbis, genutzt werden. Lautstärke, Höhen und Bass können digital eingestellt werden. Das Board besitzt 8 GPIO-Pins, die genutzt werden können, um LEDs zu aktivieren oder Tasten einzulesen. All diese Funktionen sind in einer einfachen SPI-Schnittstelle integriert, sodass fast jeder Mikrocontroller Audio von einer SD-Karte abspielen kann. Es gibt einen speziellen MIDI-Modus in den der Chip gebootet werden kann, sodass er klassische 31250 K Baud Midi-Dateien über einen UART-Pin lesen kann und wie eine Synthesizer/Drum-Maschine mit dutzenden Drum- und Beispieleffekten agieren kann. Er lässt sich hervorragend mit einem Arduino® benutzen und ist eine gute Alternative zu Mikrocontrollern die wenig Rechenleistung besitzen, um MP3-Dateien zu decodieren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
58.1 mm
Breite:
27.7 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
3.3 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Adafruit, 1528-1055-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,66*
€ 68,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 68,73*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 133,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.