Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer KSS 103 Regeltransformator 1 x 42V 105 VA 2.50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98385
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     KSS 103
EAN/GTIN:
     4016138143775
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Zur stufenlosen Regelung von Niederwechselspannung für den Aufbau von Netzgeräten im Hobby-, Werkstatt- und Laborbereich. Einbau über Zentralbefestigungsmutter M10. Deutsche Fertigung.
Features:
1 x 42 V

2.50 A
105 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
105 VA
Höhe:
55 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Durchmesser:
75 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
42 V
Typ:
KSS 103
Ausgangsstrom:
2.50 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schrauben
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
42 V/AC
Produkt-Art:
Regeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, thalheimer regeltrafo, regeltrafo, Thalheimer, Trafo, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,63*
€ 98,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 98,88*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 177,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.