Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S986801 Herst.-Nr.: 06039B3000 EAN/GTIN: 3165140855631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der handlichste Akkubohrschrauber der Welt! Der Akkuschrauber »EasyDrill 12« wiegt samt Akku nur 800 Gramm. Mit variabler und automatischer Geschwindigkeitsregelung ausgestattet, schafft er bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Der Akkubohrschrauber ist mit Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige sowie Drehzahlregelelektronik und Rechts-/Linkslauf ausgestattet. Lieferung mit Ladegerät, Schrauberbit und Softbag. Der EasyDrill 12 ist außerdem Teil des 12V POWER FOR ALL Systems. Daher ist der mitgelieferte Akku kompatibel mit allen Geräten aus dem grünen Bosch Home & Garden 12V System. Features: Der handlichste Akku-Bohrschrauber der Welt Variable und automatische Geschwindigkeitsregelung Bis zu 150 Schrauben 6 x 60 mm mit einer Akkuladung Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige Ultimative Flexibilität – Kompatibel mit dem 12V POWER FOR ALL System Lieferumfang: Ladegerät · Schrauberbit · Softcase. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | EasyDrill 12 | Gewicht: | 0.95 kg | Max. Schrauben-Ø: | 6 mm | Drehmoment-Stufen: | 20+1 | Max. Drehmoment: | (weich/hart) 6/15 Nm | Max. Bohr-Ø: | (Holz/Stahl) 6/10 mm | Ladedauer: | 3 h | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 12 V | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Kapazität: | 1.5 Ah | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 0 - 700 U/min | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Getriebe-Art: | 1-Gang | Besonderheiten: | inkl. Akku | Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Produkt-Art: | Akku-Bohrschrauber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,75* | € 73,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 60,21* | € 73,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 23,00* | ab € 61,72* | € 75,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,79* | € 77,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 66,35* | € 81,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|