Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1362 Erweiterungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988511
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
Dieses Breakoutboard ist der einfachste Weg, um ein Projekt mit mehreren kapazitiven Touch-Sensoren zu erstellen. Es wird kein Mikrocontroller benötigt, lediglich eine DC Spannungsversorgung von 1,8 V bis 5,5 V. Wenn eine Person eine von bis zu 5 leitfähigen Kontaktflächen berührt, die mit den 5 Pins auf der linken Seite verbunden sind, leuchtet die entsprechende LED auf der rechten Seite auf und der Ausgangspin geht auf low. Beachten Sie, dass immer nur ein Kontakt auf einmal erkannt werden kann. Das Board wird komplett zusammengebaut, mit einer 2,54 mm Stiftleiste ausgeliefert, sodass es auf einer Steckplatine befestigt werden kann. Für die Kontaktflächen empfehlen wir die Verwendung von Kupferfolie, die dann mit einem Stück Draht an das Breakout-Board gelötet wird. Im finden Sie sämtliche Informationen zu Empfindlichkeit und Stromverbrauch.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
27.9 mm
Breite:
20.3 mm
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Serie (Entwicklungs-Kits):
QTouch™
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter kapazitiv, Adafruit, Capacitive Touch Sensor Breakout - AT42QT1070, 1528-1016-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 21,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,76*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,30*
€ 45,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.