| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S988951 Herst.-Nr.: 520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem gebundenen Buch, können Sie Ihre SMT-Bauteile in durchsichtigen Seiten aufbewahren. Das Buch hat 20 Seiten, 19 von diesen sind für 8 mm Bänder und eine Seite für Bänder 24 mm oder kleiner. Jede Seite hat mehrere Taschen in die man die Bänder hineinschieben kann. Die Taschen sind ungefähr 8,9 cm lang mit jeweils 12 Taschen auf einer Seite für 8 mm Bänder und 6 Taschen auf der Seite für 24 mm Bänder. Durch die beweglichen Seiten ist die Handhabung sehr einfach und man kann die Taschen auch mit einem Sharpie-Marker beschriften, um sie später leichter wiederzufinden. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 14 cm | Tool-Typ: | Aufbewahrung | Produkt-Art: | Sortimentskasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 9,70* | € 14,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 31,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,16* | € 55,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|