Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely LiPo-Checker geeignet für Batterie-Zellen: 2 - 8 1 St. 1511388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S992661
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1511388
EAN/GTIN:
     4016139146867
Suchbegriffe:
Reely
Prüfen Sie auch unterwegs die Spannung jeder Zelle Ihres Akkus, um den Ladezustand festzustellen. Der jeweilige Ladezustand wird über die LED-Anzeige des Gerätes dargestellt. Außerdem besitzt dieser LiPo-Checker die Funktion, Sie rechtzeitig vor Niederspannung zu warnen.
Lieferumfang:
LiPo-Checker · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
43 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Geeignet für Zellen:
2 - 8
Betriebsspannung (Details):
3.6 - 32 V/DC
Produkt-Art:
LiPo-Checker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,56*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,58*
6 Tage
80
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,17*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.