Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION QS5.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5A 120W Anzahl Ausgänge:1 x Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99501
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS5.241
EAN/GTIN:
     4016138425543
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.
Features:
28 V/DC / 5 A
120 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 360 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
124 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
620 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 360 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
QS5.241
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 88 - 360 V/DC
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 165,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,43*
€ 165,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,29*
€ 165,49*
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 166,12*
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 169,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 170,22*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,37*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,40*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 39,71*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,59*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.