Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION QS10.481 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 5A 240W Anzahl Ausgänge:1 x Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99504
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS10.481
EAN/GTIN:
     4016138425604
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.
Features:
56 V/DC / 5 A
240 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 276 V/AC, 88 - 187,5 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
124 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
900 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 187.5 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
QS10.481
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
85 - 276 V/AC, 88 - 187,5 V/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 213,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 186,58*
€ 213,06*
8
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 217,83*
1
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 218,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 192,97*
€ 220,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UF20.481
ab € 194,36*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 39,86*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,59*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 7,96*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.