Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
PULS DIMENSION QT20.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A 480W Anzahl Ausgänge:1 x In
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S99506
Hersteller:
Puls
Herst.-Nr.:
QT20.241
EAN/GTIN:
4016138425611
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.
Features:
28 V/DC / 20 A
480 W
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 323 - 552 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
124 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
870 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
3
Herst.-Teilenr.:
QT20.241
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
323 - 552 V/AC
... >
Stromversorgung
>
Netzteile & Netzgeräte
>
Hutschienennetzteile, Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
puls din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 20a
,
0875404000211
,
PULS
,
DIMENSION QT20241
,
hutschienennetzteile
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 239,42*
€ 247,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 248,07*
Lager 2064
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,90*
€ 248,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,19*
€ 253,59*
Lager 1886
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 229,43*
€ 257,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns 1210 Überspannungsableiter 4-polige Schutzvorrichtung 100kA 415 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 67 x 90mm,
Bourns
1210-4S-230
ab € 342,38*
Zubehör
PULS DIMENSION UF20.241 Energiespeicher
Puls
UF20.241
ab € 172,44*
Zubehör
PULS Montagehalterung für Netzteil Dimension-Netzteile
Puls
ZM14.SIDE
ab € 9,31*
Zubehör
PULS YR2.DIODE Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 20 A Anzahl Ausgänge: 1 x
Puls
YR2.DIODE
ab € 40,77*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 16 AWG 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 3.3mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
9062701
ab € 46,64*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 2.5 mm², 13 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 4.2mm 7/0,67 mm Litzen
RS Pro
359093
ab € 107,72*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 2.5 mm², 13 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.9mm
RS Pro
359065
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen