Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS G025-12 Schaltnetzteil 2.1A 25W 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99619
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS G025-12
EAN/GTIN:
     4016138530032
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Umweltschonendes Netzteil mit StandBy-Verbrauch <0,3 W. Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer (MTBF) · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch AC- und DC-Weitbereichseingang · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2.
Features:
Ausgang 12 V/DC / 2.1 A
Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 120 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Abmessungen (L x B x H) 79 x 51 x 29 mm
Anschlusskompatibel zum Industrie-Standard
StandBy-Verbrauch <0,3 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
29 mm
Länge:
79 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
190 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
SPS G025-12
Größe:
B
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 120 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,10*
€ 40,80*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 40,81*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 63,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.