Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS G050-24 Schaltnetzteil 2.2A 52.8W 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99631
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS G050-24
EAN/GTIN:
     4016138530155
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Umweltschonendes Netzteil mit StandBy-Verbrauch <0,3 W. Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer (MTBF) · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch AC- und DC-Weitbereichseingang · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2.
Features:
Ausgang 24 V/DC / 2.2 A
Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 120 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschlusskompatibel zum Industrie-Standard
StandBy-Verbrauch <0,3 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
52.8 W
Höhe:
35 mm
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
SPS G050-24
Größe:
D
Ausgangsspannung 1:
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2.2 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 120 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
2.2 A
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 56,33*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 56,34*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 56,90*
€ 74,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.